Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JWIPC Mini PC K105F Core-i7-1255U PASSIV (K105F-i7 1255U-8G-256G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     577-1080777
Hersteller:
     JWIPC
Herst.-Nr.:
     K105F-i7 1255U-8G-256G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-PC
MiniPC
Nettop
mini-pc 8 gb ram
CPU: Intel Core i7-1255U Prozessor • (10 Kerne, 12 Threads, 12 MB Cache, max. 4.70 GHz) RAM: 8 GB DDR4 Grafik: Intel Iris Xe Grafik SSD: 256 GB M.2 NVMe Netzwerk: 2x Realtek 8111H Gigabit LAN WLAN: Intel Wi-Fi 6E 802.11ax 2.4 Gbps Bluetooth 5.2 Audio: Realtek ALC897 HD Audio IC Schnittstellen vorne: • 2x USB 3.1 Typ-A, 1x USB 3.1 Typ-C • 1x Line-in, 1x Line-out • Power Button Anschlüsse links: • 2x seriell RS-232 • 2 WLAN Antennen Anschlüsse Anschlüsse hinten: • 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 • 4x USB 2.0 • 2x RJ-45 • Netzteilanschluss 12V DC IN, 2.5/5.5 DC Jack • Reset Schalter Schnittstellen intern: • 1x M.2 2230 für WLAN/Bluetooth • 1x M.2 2280 für SSD (SATA ) • 1x M.2 3042/3052 für 4G/5G mobiles Internet Kühlung: passiv TPM: 2.0 Abmessungen: 190 x 148 x 45 mm (LxBxH) Sonstiges: unterstützt Watchdog Funktion, 24/7 fähig
Weitere Suchbegriffe: mini pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,22*
€ 522,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,30*
€ 521,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,68*
€ 501,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,54*
€ 493,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,17*
€ 453,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.