Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1080723 Herst.-Nr.: SA380E-6G EAN/GTIN: 4711342290139 |
| |
|
| | |
| • 1x HDMI 2.0b (Max): 4096 x 2160 @ 60Hz • 3x DisplayPort 2.0 (Max): 7680 x 4320 @ 60Hz • 6 GB GDDR6 • 96 bit Grafik Interface • PCI Express 4.0 x8 • Dual slot Bauhöhe • Aktiv gekühlt • Maximal 4 Displays • Mindestens 350W Netzteil • Key Features: Ray Tracing, Variable Rate Shading (VSR), DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Adaptive Sync, AV1 Encode / Decode, VP9 Bit stream & Decoding, Intel Deep Link Hyper Compute, Intel Deep Link Hyper Encode, Intel Deep Link Stream Assist |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 119,11* | € 151,29* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,93* | € 156,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 129,96* | € 163,45* | | | | Lager 577 | | | | | | € 5,90* | ab € 134,58* | € 169,54* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 154,27* | € 191,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|