Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Sparkle intel ARC SA750C-8GOC A750 ORC OC 8GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sparkle Technology Intel Arc A750 ORC OC Edition 8 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A750 ORC OC Edition 8 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A750 ORC OC Edition 8 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A750 ORC OC Edition 8 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A750 ORC OC Edition 8 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A750 ORC OC Edition 8 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A750 ORC OC Edition 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     577-1080721
Hersteller:
     Sparkle
Herst.-Nr.:
     SA750C-8GOC
EAN/GTIN:
     4711342290122
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Intel Arc
• 1x HDMI 2.0b (Max): 4096 x 2160 @ 60Hz • 3x DisplayPort 2.0 (Max): 7680 x 4320 @ 60Hz • 8 GB GDDR6 • 256 bit Grafik Interface • PCI Express 4.0 x16 • Dual slot Bauhöhe • Aktiv gekühlt • Maximal 4 Displays • Mindestens 650W Netzteil • Key Features: Sparkle ThermalSync ™, Metal Backplate, Pre Installed, Ray Tracing, Variable Rate Shading (VSR), DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Adaptive Sync, AV1 Encode / Decode, VP9 Bi t stream & Decoding, Intel Deep Link Hyper Compute, Intel Deep Link Hyper Encode, Intel Deep Link Stream Assist
Weitere Suchbegriffe: intel arc
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 196,08*
€ 228,50*
Lager 577
21
€ 5,90*
ab € 195,58*
€ 228,51*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 195,92*
€ 229,70*
3 Tage
499
Frei Haus
ab € 207,27*
€ 241,54*
€ 6,90*
ab € 254,07*
€ 289,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,73*
€ 259,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,48*
€ 252,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.