Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro DS8103 ohne Betriebssystem (i3-10110U 8GB 128GB SSD 1x DP 2x HDMI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
step PC Micro DS8103 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step PC Micro DS8103 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step PC Micro DS8103 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step PC Micro DS8103 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step PC Micro DS8103 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step PC Micro DS8103 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step PC Micro DS8103 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step PC Micro DS8103 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1078119
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1078119
EAN/GTIN:
     4260700592410
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: optional Prozessor: Intel Core i3-10110U Prozessor • 4M Cache, bis zu 4.10 GHz, 2 Kerne, 4 Threads RAM: 8 GB DDR4 SO-DIMM Grafik: Intel UHD Graphics SSD: 128 GB M.2 SSD Netzwerk: 1x Realtek 8111H, 1x Intel I219 Schnittstellen vorne: • 2x USB 3.0 Type A • Ein-/Ausschalter • 1x Line-in, 1x Line-out Schnittstellen linke Seite: • RS-232 • 2 Anschlüsse für WLAN Antennen Schnittstellen hinten: • 1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 • 4x USB 3.0 Type A • 2x RJ-45 • DC-in Netzteilanschluss Netzteil: Versorgung über externes Netzteil (19V, 65W) Zubehör: VESA Halterung Maße: 148 x 190 x 30 mm (LxBxH) Maus/Tastatur: optional Garantie: 24 Monate bring in
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 323,40*
€ 368,91*
Lager 577
5
€ 1,00*
ab € 333,50*
€ 380,10*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,10*
€ 452,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,06*
€ 451,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,61*
€ 438,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,49*
€ 427,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,50*
€ 396,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.