Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro CUN 512 inkl. Windows 11 Pro (i5-1235U 8GB DDR4 512GB NVMe SSD WL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
step Micro CUN 512 - Intel Core i5 - i5-1235U - 8 GB - 512 GB - Windows 11 Pro - 64-Bit
step Micro CUN 512 - Intel Core i5 - i5-1235U - 8 GB - 512 GB - Windows 11 Pro - 64-Bit
step Micro CUN 512 - Intel Core i5 - i5-1235U - 8 GB - 512 GB - Windows 11 Pro - 64-Bit
step Micro CUN 512 - Intel Core i5 - i5-1235U - 8 GB - 512 GB - Windows 11 Pro - 64-Bit
step Micro CUN 512 - Intel Core i5 - i5-1235U - 8 GB - 512 GB - Windows 11 Pro - 64-Bit
step Micro CUN 512 - Intel Core i5 - i5-1235U - 8 GB - 512 GB - Windows 11 Pro - 64-Bit
step Micro CUN 512 - Intel Core i5 - i5-1235U - 8 GB - 512 GB - Windows 11 Pro - 64-Bit
step Micro CUN 512 - Intel Core i5 - i5-1235U - 8 GB - 512 GB - Windows 11 Pro - 64-Bit
Artikel-Nr.:
     577-1078115
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1078115
EAN/GTIN:
     4260700592397
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro Prozessor: Intel Core i5-1235U Prozessor - 12M Cache, bis zu 4.40 GHz, 10 Kerne, 12 Threads RAM: 8 GB DDR4 Grafik: Intel Iris Xe SSD: 512 GB M.2 NVMe Netzwerk: Realtek 8215B 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 Ethernet WLAN: Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2 Audio: Realtek ALC897 HD Audio Schnittstellen vorne: - 2x USB 3.2 Typ-A - 1x USB 3.1Typ-C (Unterstützt 65W Netzteil, DisplayPort 1.2 und USB Charge) - 1x Line-in/out Combo port - Ein-/Ausschalter, Clear CMOS Anschlüsse hinten: - 2x HDMI 2.0a - 1x USB 3.1 Typ-C (Unterstützt 65W Netzteil, DisplayPort 1.2 und USB Charge) - 2x USB 2.0, 1x RJ-45 - Netzteilanschluss (12-19V) Maße: 120 x 120 x 37 mm (LxBxH) Sonstiges: - Anschluss von 4 Displays parallel mit jeweils 4096 x 2160 Pixel mit 60 Hz - Watchdog Funktion, TPM 2.0 Garantie: 24 Monate bring in sonstiges: inkl. VESA Halterung, optional Vor-Ort-Service
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
€ 1,00*
ab € 559,36*
€ 627,44*
Lager 577
23
€ 1,00*
ab € 579,30*
€ 654,32*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,32*
€ 778,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,55*
€ 763,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,56*
€ 746,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,37*
€ 729,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,30*
€ 689,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.