Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro OPS-708-H310 "AKTIONS-PC" ohne Betriebssystem (Core i3-8100T 8GB 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Step PC Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 256 8
Step PC Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 256 8
Artikel-Nr.:
     577-1078093
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1078093
EAN/GTIN:
     4260700592328
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: optional Prozessor: Intel Core i3-8100T • 6M Cache, 3.10 GHz, 4 Kerne, 4 Threads Chipsatz: Intel H310 Express RAM: 8 GB DDR4 SO-DIMM Grafik: Intel UHD Graphics 630 • bis zu 4069 x 2160 Pixel @ 60Hz über DisplayPort 1.2 (80Pin JAE OPS) • bis zu 3840 x 2160 Pixel @ 60Hz über HDMI 2.0 (80Pin JAE OPS) • bis zu 4096 x 2160 Pixel @ 30Hz über HDMI 1.4b extern SSD: 256 GB SSD NVMe Netzwerk: 1x Realtek RTL8111F Gigabit Ethernet mit WOL support WLAN: Intel Wi-Fi 6E AX210 802.11ax + Bluetooth 5.2 Schnittstellen extern: • 1x HDMI 1.4b • 1x Audio Combo (Line-in + Line-out) • 3x USB 3.0, 1x USB 2.0 • 1x RJ-45 • 1x RS-232 • DC-in für externes Netzteil Audio: 5.1 Abmessungen: 200 x 119 x 30 mm (OPS Standard) Sonstiges: TPM 2.0, Wake-on-LAN, PXE boot Zulässige Betriebsstemperatur: 0 - 40° Optional: Externes 65W/19V Netzteil (1069679) Garantie: 24 Monate bring in
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 577
8
€ 1,00*
ab € 307,09*
€ 350,56*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 329,70*
€ 373,98*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,56*
€ 417,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,60*
€ 416,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,98*
€ 404,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,49*
€ 395,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,09*
€ 365,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.