Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro DS658-OD inkl. Windows 10 Pro Downgrade (i5-9400 H310 8GB 256GB NV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     577-1077618
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1077618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro (Downgrade auf Windows 10) Prozessor: Intel Core i5-9400 • 6M Cache, 3.60 GHz, bis zu 4.30 GHz, 4 Kerne, 8 Threads RAM: 8 GB DDR4 SO-DIMM Chipsatz: Intel H310 Express Grafik: Intel UHD 630 SSD: 256 GB NVMe SSD Netzwerk: 1x Gigabit i211 Ethernet mit WOL und PXE Unterstützung WLAN: Intel Wi-Fi 6E 802.11ax 2.5 Gbps + Bluetooth 5.2 Schnittstellen vorne: - 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 - 1x Line-in, 1x Line-out Schnittstellen hinten: - 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0a, 1x VGA - 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 - 2x RJ-45 Gigabit LAN - 2x COM Ports (RS-232 + RS-232/RS-422/RS-485) - 3x Audio (Line in, Line out, Mikrofon) - 1x Kensington Lock Netzteil: Versorgung über externes Netzteil (19V, 90W) Maße: 23,8 x 20 x 7,2 cm (LBH) = 3,5 Liter Maus/Tastatur: optional VESA Halterung: ja Garantie: 24 Monate bring in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 672,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,15*
€ 889,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,01*
€ 880,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,68*
€ 858,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,75*
€ 839,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,56*
€ 800,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.