Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro OPS-7117 inkl. Windows 10 Pro Downgrade (Core i7-1165G7 8GB 512GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
step OPS-7117 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7117 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7117 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7117 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7117 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7117 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7117 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7117 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1077600
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1077600
EAN/GTIN:
     4260700592045
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro (Downgrade auf Windows 10 Pro) Prozessor: Intel Core i7-1165G7 • 12M Cache, bis zu 4.70 GHz, 4 Kerne, 8 Threads RAM: 8 GB DDR4 SO-DIMM Grafik: Intel Iris Xe Graphics SSD: 512 GB SSD NVMe Netzwerk: 1x Intel i219LM Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN support WLAN: Intel Wi-Fi 6E 802.11ax 2.4 Gbps Bluetooth 5.2 Schnittstellen vorne: • 1x HDMI 2.0 • 2x USB 3.1, 1x USB 3.1 Type-C mit DisplayPort 1.2 Ausgang • 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 • 1x Line-in, 1x Line-out • 1x RJ-45 • Kensington Lock • Power Button, Reset Button Anschlüsse hinten: • JAE 80pin OPS Anschluss • Micro SIM Card • Netzteilanschluss (Rückseite) für Betrieb ohne OPS Display Audio: 5.1 Abmessungen: 200 x 119 x 30 mm (OPS Standard) Garantie: 24 Monate bring in
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 704,60*
€ 784,67*
Lager 577
2
€ 1,00*
ab € 737,71*
€ 817,40*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,40*
€ 972,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,13*
€ 968,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,67*
€ 942,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,96*
€ 921,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,71*
€ 877,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.