Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JWIPC Mini PC N104 Core-i5-1235U 8GB 256GB SSD WLAN (N104-I5 1235U-8G-256G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     577-1077569
Hersteller:
     JWIPC
Herst.-Nr.:
     N104-I5 1235U-8G-256G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-PC
MiniPC
Nettop
mini-pc 8 gb ram
CPU: Intel Core i5-1235U Prozessor (10 Kerne, 12 Threads, 12 MB Cache, max. 4.40 GHz) RAM: 8GB RAM: 2x DDR4 SO-DIMM 3200 MHz Grafik:Intel Iris Xe SSD: 256 GB Schnittstellen vorne: o 2x USB 3.2 Typ-A o 1x Line-in/out Combo port o 1x USB Typ-C - Unterstützt 65W Netzteil - DisplayPort 1.2 - USB Charge o Ein-/Ausschalter o Clear CMOS Anschlüsse hinten: o 2x HDMI 2.0a o 1x USB Typ-C - Unterstützt 65W Netzteil - DisplayPort 1.2 - USB Charge o 2x USB 2.0 o 1x RJ-45 o Netzteilanschluss (12-19V) Schnittstellen intern: o 1x M.2 2230 für WLAN/Bluetooth o 1x M.2 2280 für SSD (NVMe und SATA 3.0) Kühlung: aktiv TPM: 2.0 Abmessungen: 120 x 120 x 37 mm (LxBxH) Sonstiges: unterstützt Watchdog Funktion
Weitere Suchbegriffe: mini pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,01*
€ 487,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,08*
€ 486,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,54*
€ 468,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,71*
€ 460,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,86*
€ 423,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.