Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NB ExpertBook B15L B1502CBA-BQ0291X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ0291X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ0291X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ0291X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ0291X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ0291X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ0291X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ0291X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ0291X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ0291X Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1077550
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX05U1-M00AW0
EAN/GTIN:
     4711387038017
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
15,6", FHD (1920 × 1080), IPS-Level, 16:9, entspiegelt, 250 cd/m², 45% NTSC, NanoEdge, i5-1235U, 8GB DDR4 (8GB DDR4 Onboard), 512GB SSD, System on Chip (SoC), Intel® UHD, Win 11 Pro, Bluetooth® 5, WiFi 6, RJ45, Star Black, HD WebCam mit Kameraabdeckung, 3 Jahre Internationale Garantie (inkl. 1 Jahr ZenCare),
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 583,76*
€ 660,47*
Lager 577
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 736,05*
€ 816,44*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,44*
€ 971,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,21*
€ 960,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,42*
€ 939,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,86*
€ 916,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,05*
€ 875,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,82*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.