Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NB ExpertBook B56 Flip B5602FBA-MI0062X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ExpertBook B5602FBA-MI0062X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B5602FBA-MI0062X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B5602FBA-MI0062X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B5602FBA-MI0062X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B5602FBA-MI0062X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B5602FBA-MI0062X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B5602FBA-MI0062X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQUXGA Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1077549
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX05L1-M00250
EAN/GTIN:
     4711081984023
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
16", WQUXGA (3840 × 2400), OLED, 16:10, 0,2ms, Touch, entspiegelt, 400 cd/m² (Peak 550), 100% DCI-P3, NanoEdge, Touch, i7-1260P, 16GB DDR5 (8GB DDR5 Onboard + 8GB DDR5 SO-DIMM), 512GB SSD, System on Chip (SoC), Intel® Iris® X?, Win 11 Pro, Bluetooth® 5, WiFi 6, 2x TB4, RJ45, Mg-Al Star Black, FHD WebCam mit Kameraabdeckung, 3 Jahre Internationale Garantie (inkl. 1 Jahr ZenCare),
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.560,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.703,51*
€ 2.027,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.679,34*
€ 1.998,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.629,64*
€ 1.939,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.594,24*
€ 1.897,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.560,30*
€ 1.856,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.