Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NB ProArt Studiobook Pro 16 OLED H7600ZW-L2011X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ProArt StudioBook 16 OLED H7600ZW-L2011X Laptop 40,6 cm (16") Intel® Core™ i9 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 P...
ASUS ProArt StudioBook 16 OLED H7600ZW-L2011X Laptop 40,6 cm (16") Intel® Core™ i9 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 P...
ASUS ProArt StudioBook 16 OLED H7600ZW-L2011X Laptop 40,6 cm (16") Intel® Core™ i9 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 P...
ASUS ProArt StudioBook 16 OLED H7600ZW-L2011X Laptop 40,6 cm (16") Intel® Core™ i9 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 P...
ASUS ProArt StudioBook 16 OLED H7600ZW-L2011X Laptop 40,6 cm (16") Intel® Core™ i9 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 P...
ASUS ProArt StudioBook 16 OLED H7600ZW-L2011X Laptop 40,6 cm (16") Intel® Core™ i9 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 P...
ASUS ProArt StudioBook 16 OLED H7600ZW-L2011X Laptop 40,6 cm (16") Intel® Core™ i9 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 P...
ASUS ProArt StudioBook 16 OLED H7600ZW-L2011X Laptop 40,6 cm (16") Intel® Core™ i9 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 P...
ASUS ProArt StudioBook 16 OLED H7600ZW-L2011X Laptop 40,6 cm (16") Intel® Core™ i9 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 P...
ASUS ProArt StudioBook 16 OLED H7600ZW-L2011X Laptop 40,6 cm (16") Intel® Core™ i9 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 P...
Artikel-Nr.:
     577-1077494
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB0XJ1-M00280
EAN/GTIN:
     4711081802976
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
16", WQUXGA (3840 × 2400), OLED, 16:10, 0,2ms, 400 cd/m² (Peak 550), 100% DCI-P3, NanoEdge, i9-12900H, 32GB DDR5 (2x 16 GB DDR5 SO-DIMM), 1TB SSD, System on Chip (SoC), RTX 3070 Ti 8GB GDDR6, Win 11 Pro, Bluetooth® 5, WiFi 6, 2x TB4, RJ45, Mineral Black Mg-Al, IR HD WebCam mit Kameraabdeckung, 3 Jahre Internationale Garantie (inkl. 1 Jahr ZenCare),
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 577
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.026,15*
€ 3.233,11*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.082,92*
€ 3.309,48*
28 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.168,89*
€ 3.375,24*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.233,11*
€ 3.847,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.201,42*
€ 3.809,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.101,65*
€ 3.690,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.048,60*
€ 3.627,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.026,15*
€ 3.601,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,82*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.