Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1076856 Herst.-Nr.: 1076856 EAN/GTIN: 4260700591888 |
| |
|
| | |
| Betriebssystem: Windows 11 Pro (Downgrade auf Windows 10) Prozessor: Intel Core i5-10210U Prozessor - 6M Cache, bis zu 4.20 GHz, 4 Kerne, 8 Threads) RAM: 8 GB DDR4 SO-DIMM Grafik: Intel UHD Graphics SSD: 256 GB M.2 NVMe Netzwerk: 2x Intel Gigabit Ethernet mit WOL und PXE Unterstützung Schnittstellen vorne: - 2x USB 3.2, 4x USB 2.0, SD Cardreader - Mikrofon-Eingang, Audio Line-out Schnittstellen hinten: - 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0a, 2x USB 3.2, - 2x Intel Gigabit LAN, Mikrofon Eingang, Audio Line-out (Kopfhörer) - 1x RS-232, DC-Eingang für externes Netzteil - 4-Pin-Anschluss für externen Schalter Maus/Tastatur: optional Abmessungen: 20 x 16,5 x 3,95 cm (LBH) = 1,3 Liter Garantie: 24 Monate bring in |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 794,87* | € 880,04* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 814,79* | € 900,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|