Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Monitor S28BG700EP*


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Samsung G70B Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1076474
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS28BG700EPXEN
EAN/GTIN:
     8806094796537
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
70cm/28" IPS Panel, 3.840x2.560 (144Hz), 1000:1, 16:9, HDR400, 1ms, 300cd/m², 178°/178°, DP 1.4, 2x HDMI, LAN, USB Hub, Bluetooth, WLAN, neigbar, 120mm höhenverstellbar, drehbar, Pivot, Lautsprecher, VESA 100x100 mm, integrierter Samsung Smart und Gaming Hub (Tizen), schwarz (LS28BG700EPXEN)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
€ 4,90*
ab € 301,37*
€ 328,61*
€ 3,50*
ab € 303,62*
€ 331,24*
Lager 577
16
€ 1,00*
ab € 303,02*
€ 331,46*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 307,65*
€ 336,72*
Frei Haus
ab € 310,37*
€ 336,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,46*
€ 394,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,65*
€ 388,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,38*
€ 387,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,02*
€ 360,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.