Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Workstation 71232-B660 (12-Core i7-12700 32GB 1TB SSD RTX A2000 W11Pro)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step 71232-B660 Intel® Core™ i7 i7-12700 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
step 71232-B660 Intel® Core™ i7 i7-12700 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
step 71232-B660 Intel® Core™ i7 i7-12700 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1076359
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1076359
EAN/GTIN:
     4260700591673
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro Prozessor: Intel Core i7-12700 - 25M Cache, bis zu 4.90 GHz, 12 Kerne, 20 Threads RAM: 32 GB DDR4 Chipsatz: Intel B660 Express Gehäuse: step CUBE Tower SG700 Netzteil: 550W Grafik: PNY NVIDIA RTX A2000 12 GB Laufwerke: ohne SSD: 1 TB SSD M.2 NVMe (Samsung) Netzwerk: 1x Intel 1Gb Ethernet Audio: Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC Schnittstellen vorne: - 2x USB 3.0 Typ-A, 1x USB Typ-C - Line-in, Line-out Schnittstellen extern: - 4x Mini DisplayPort 1.4 - 2x USB 3.1 Gen1, 4x USB 2.0 - 1x RJ-45, 3x Audio, 1x PS/2 combo Tastatur/Maus: optional Anzahl unterstützter Bildschirme: 4 Garantie: 24 Monate bring in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.506,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.656,23*
€ 1.970,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.649,35*
€ 1.962,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.595,83*
€ 1.899,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.557,10*
€ 1.852,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.506,89*
€ 1.793,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.