Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro OPS-7125 Education W10 Downgrade (Core i5-1235U 8GB 256GB SSD Iris


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step OPS-7125 Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7125 Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7125 Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7125 Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1076355
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1076355
EAN/GTIN:
     4260700591659
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro Education (Downgrade auf Windows 10) Prozessor: Intel Core i5-1235U • 12MB Cache, bis zu 4.40 GHz, 8 Kerne, 12 Threads RAM: 8 GB DDR4 SO-DIMM Grafik: Intel Iris Xe Graphics SSD: 256 GB SSD NVMe Netzwerk: 1x Intel i219LM Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN support WLAN: Intel Wi-Fi 6E 802.11ax 2.4 Gbps Bluetooth 5.2 Schnittstellen vorne: • 1x HDMI 2.0 • 2x USB 3.1 Typ-A, 2x USB 3.0 Typ-A, 1x USB Typ-C • 1x Line-in, 1x Line-out • 1x RJ-45 • Power Button, Reset Button • Kensington Lock Garantie: 24 Monate bring in Benchmark Ergebnisse: • SYSmark 25: 1.399 Overall Rating • SYSmark 2018: 1.590 Overall Rating • PassMark CPU Benchmark: 13.654 (Stand 13.01.2023)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 500,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,82*
€ 676,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,33*
€ 670,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,36*
€ 653,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,41*
€ 637,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,03*
€ 595,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.