Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro OPS-7101 inkl. Windows 10 Pro Downgrade (Celeron 5205U 8GB 256GB N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
step OPS-7101 Intel® Celeron® 5205U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
step OPS-7101 Intel® Celeron® 5205U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
step OPS-7101 Intel® Celeron® 5205U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
step OPS-7101 Intel® Celeron® 5205U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
step OPS-7101 Intel® Celeron® 5205U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
step OPS-7101 Intel® Celeron® 5205U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
step OPS-7101 Intel® Celeron® 5205U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1075730
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1075730
EAN/GTIN:
     4260700591383
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro (Downgrade auf Windows 10) Prozessor: Intel Celeron Prozessor 5205U (2 Kerne, 2 Threads, 2M Cache, 1.90 GHz) RAM: 8 GB DDR4 SO-DIMM Grafik: Intel UHD Graphics • bis zu 3840 x 2160 Pixel @ 60Hz über HDMI 2.0 80Pin JAE OPS • bis zu 4096 x 2160 Pixel @ 60Hz über HDMI 2.0 extern SSD: 256 GB SSD NVMe Netzwerk: 1x Intel i219LM Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN support WLAN: Intel AX210 Wi-Fi 6E 802.11ax 2.4 Gbps + Bluetooth 5.2 Schnittstellen vorne: • 1x HDMI 2.0 • 2x USB 3.1, 1x USB 3.1 Type-C, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 • 1x Line-in, 1x Line-out • 1x RJ-45 • Kensington Lock • Power Button, Reset Button Anschlüsse hinten: • JAE 80pin OPS Anschluss • Micro SIM Card • Netzteilanschluss (Rückseite) für Betrieb ohne OPS Display Audio: 5.1 Abmessungen: 200 x 119 x 30 mm (OPS Standard) Optional: Externes 65W/19V Netzteil (1069679) Garantie: 24 Monate bring in
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 432,14*
€ 490,53*
Lager 577
5
€ 1,00*
ab € 447,28*
€ 508,19*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,19*
€ 604,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,46*
€ 591,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,50*
€ 578,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,55*
€ 564,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,28*
€ 532,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.