Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro OPS-7103 inkl. Windows 10 Pro Downgrade (Core i3-10110U 8GB 256GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step OPS-7103 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7103 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7103 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7103 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7103 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7103 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7103 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1075646
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1075646
EAN/GTIN:
     4260700591352
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro (Downgrade auf Windows 10) Prozessor: Intel Core i3-10110U • 4M Cache, bis zu 4.10 GHz, 2 Kerne, 4 Threads RAM: 8 GB DDR4 SO-DIMM Grafik: Intel UHD Graphics • bis zu 3840 x 2160 Pixel @ 60Hz über HDMI 2.0 80Pin JAE OPS • bis zu 4096 x 2160 Pixel @ 60Hz über HDMI 2.0 extern SSD: 256 GB SSD NVMe Netzwerk: 1x Intel i219LM Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN support WLAN: Intel Wi-Fi 6E AX210 802.11ax + Bluetooth 5.2 Schnittstellen vorne: • 1x HDMI 2.0 • 2x USB 3.1, 1x USB 3.1 Type-C, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 • 1x Line-in, 1x Line-out • 1x RJ-45 • Kensington Lock • Power Button, Reset Button Anschlüsse hinten: • JAE 80pin OPS Anschluss • Micro SIM Card • Netzteilanschluss (Rückseite) für Betrieb ohne OPS Display Audio: 5.1 Abmessungen: 200 x 119 x 30 mm (OPS Standard) Optional: Externes 65W/19V Netzteil (1069679) Garantie: 24 Monate bring in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 533,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,76*
€ 716,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,85*
€ 705,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,72*
€ 689,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,34*
€ 672,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,28*
€ 634,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.