Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro SDM-7115 inkl. Windows 11 Pro (Core i5-1135G7 8GB 256GB NVMe SSD I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step SDM-7115 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB 256 GB SSD Windows 11 Pro Blau, Edelstahl
step SDM-7115 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB 256 GB SSD Windows 11 Pro Blau, Edelstahl
step SDM-7115 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB 256 GB SSD Windows 11 Pro Blau, Edelstahl
step SDM-7115 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB 256 GB SSD Windows 11 Pro Blau, Edelstahl
step SDM-7115 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB 256 GB SSD Windows 11 Pro Blau, Edelstahl
step SDM-7115 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB 256 GB SSD Windows 11 Pro Blau, Edelstahl
step SDM-7115 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB 256 GB SSD Windows 11 Pro Blau, Edelstahl
step SDM-7115 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB 256 GB SSD Windows 11 Pro Blau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     577-1075142
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1075142
EAN/GTIN:
     4260700591222
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro Prozessor: Intel Core i5-1135G7 • 8M Cache, bis zu 4.20 GHz, 4 Kerne, 8 Threads RAM: 8 GB DDR4 SO-DIMM Grafik: Intel Iris Xe Graphics SSD: 256 GB SSD NVMe Netzwerk: 1x Intel i219V Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN support WLAN: Intel Wi-Fi 6 802.11ax 2.4 Gbps Bluetooth Schnittstellen vorne: • 2x HDMI 2.0 • 2x USB 3.2, 1x USB 2.0 • 1x RJ-45 • Power Button, Reset Button Anschlüsse hinten: • PCI Express Audio: 5.1 Abmessungen: 175 x 100 mm (SDM-Large) Garantie: 24 Monate bring in Benchmark Ergebnisse: BaPCo Sysmark 25 Overall Rating (Windows 10 Pro): 1.250 PassMark CPU Benchmark: 10.184
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,38*
€ 1.029,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,77*
€ 1.029,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,32*
€ 998,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,14*
€ 975,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,31*
€ 934,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.