Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro DS8101 inkl. Windows 10 Pro Downgrade (Celeron 5205U 4GB 128GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
step DS8101 Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS8101 Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS8101 Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS8101 Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS8101 Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS8101 Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS8101 Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS8101 Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS8101 Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1074940
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1074940
EAN/GTIN:
     4260700591192
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro 64 bit (Downgrade auf Windows 10) Prozessor: Intel Celeron 5205U • 2M Cache, 1.90 GHz, 2 Kerne, 2 Threads RAM: 4 GB DDR4 SO-DIMM Grafik: Intel UHD Graphics SSD: 128 GB M.2 SSD (SATA) Netzwerk: 1x Realtek 8111H, 1x Intel I219 WLAN: Intel AX210 Wi-Fi 6E 802.11ax 2.4 Gbps Bluetooth 5.2 Schnittstellen vorne: • 2x USB 3.0 Type A • Ein-/Ausschalter • 1x Line-in, 1x Line-out Schnittstellen linke Seite: • RS-232 • 2 Anschlüsse für WLAN Antennen Schnittstellen hinten: • 1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 • 4x USB 3.0 Type A • 2x RJ-45 • DC-in Netzteilanschluss Netzteil: Versorgung über externes Netzteil (19V, 65W) Zubehör: VESA Halterung Maße: 148 x 190 x 30 mm (LxBxH) Maus/Tastatur: optional Garantie: 24 Monate bring in
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 292,55*
€ 334,12*
Lager 577
2
€ 1,00*
ab € 300,97*
€ 343,84*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,84*
€ 409,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,90*
€ 408,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,50*
€ 396,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,55*
€ 388,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,97*
€ 358,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.