Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro DS190P inkl. Windows 10 Pro Downgrade (Celeron J4105 Quad-Core 4GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
step DS190P Intel® Celeron® J4105 4 GB 120 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS190P Intel® Celeron® J4105 4 GB 120 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS190P Intel® Celeron® J4105 4 GB 120 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS190P Intel® Celeron® J4105 4 GB 120 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS190P Intel® Celeron® J4105 4 GB 120 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS190P Intel® Celeron® J4105 4 GB 120 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS190P Intel® Celeron® J4105 4 GB 120 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS190P Intel® Celeron® J4105 4 GB 120 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS190P Intel® Celeron® J4105 4 GB 120 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS190P Intel® Celeron® J4105 4 GB 120 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1074905
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1074905
EAN/GTIN:
     4260700591161
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro (Downgrade auf Windows 10) Prozessor: Intel Celeron Prozesor J4105 (2.5 GHz, 4 Kerne) RAM: 4 GB DDR4 SO-DIMM Grafik: Intel UHD Graphics 600 - maximale Auflösung DisplayPort 1.2: 4096 x 2160 Pixel @ 60 Hz SSD: 128 GB M.2 SATA Netzwerk: - 1x Intel i210 Gigabit LAN - 1x Realtek RTL811G Gigabit LAN - Unterstützt Wake-on-LAN und PXE Schnittstellen vorne: - 2x USB 3.1 - 2x Audio Schnittstellen hinten: - 2x DisplayPort 1.2 - 4x USB 2.0 - 2x RJ-45 - DC-in Netzteilanschluss Maße LxBxH: 165 x 145 x 36 mm Zulässige Betriebstemperatur: 0 - 40° C Netzteil: 65 Watt, extern Garantie: 24 Monate bring in
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 262,86*
€ 304,44*
Lager 577
5
€ 1,00*
ab € 270,23*
€ 312,92*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,92*
€ 372,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,53*
€ 365,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,54*
€ 355,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,83*
€ 349,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,23*
€ 321,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.