Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro MPA-V1 inkl. Windows 10 IoT (AMD Ryzen R1002G 8GB 256GB SSD Radeon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step 1074189 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Mini PC Mini-PC Schwarz
step 1074189 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Mini PC Mini-PC Schwarz
step 1074189 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Mini PC Mini-PC Schwarz
step 1074189 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1074189
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1074189
EAN/GTIN:
     4260700590829
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Prozessor: AMD Ryzen Embedded R1102G mit Radeon Vega 3 Graphics • 1.20 GHz, bis zu 2.60 GHz, 2 Kerne, 2 Threads RAM: 8 GB DDR4 SO-DIMM (1 slot, max. 32 GB) Grafik: Radeon Vega 3 Graphics SSD: 256 GB NVMe SSD Netzwerk: • 1x Intel i210 mit 10/100/1000 MBit/s • 1x Realtek RTL8111H mit 10/100/1000 MBit/s Schnittstellen/Anschlüsse vorne: • 2x USB 3.1 Gen1 • Ein-/Ausschalter Schnittstellen hinten: • 2x DisplayPort 1.4 • 2x USB 3.1 Gen2, 2x USB 3.1 Gen1 • 2x RJ-45 Gigabit LAN (Wake-on-LAN) • 1x RS-232, 1x RS-232/422/485 • Line-in, Line-out • DC-in für externes Netzteil Netzteil: internes passives 65W Netzteil (12 Volt) Zubehör: Wandhalterung im Lieferumfang Maße: 250 x 52 x 191 mm Sonstiges: TPM V2.0 Garantie: 24 Monate bring in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,40*
€ 558,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,38*
€ 550,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,85*
€ 536,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,49*
€ 522,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,10*
€ 492,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.