Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro OPS-7101 ohne Betriebssystem (Celeron 5205U 4GB 256GB NVMe SSD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step OPS-7101 Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7101 Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7101 Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1073962
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1073962
EAN/GTIN:
     4260700590706
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: optional Prozessor: Intel Celeron Prozessor 5205U (2 Kerne, 2 Threads, 2M Cache, 1.90 GHz) RAM: 4 GB DDR4 SO-DIMM Grafik: Intel UHD Graphics • bis zu 3840 x 2160 Pixel @ 60Hz über HDMI 2.0 80Pin JAE OPS • bis zu 4096 x 2160 Pixel @ 60Hz über HDMI 2.0 extern SSD: 256 GB SSD NVMe Netzwerk: 1x Intel i219LM Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN support Schnittstellen vorne: • 1x HDMI 2.0 • 2x USB 3.1, 1x USB 3.1 Type-C, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 • 1x Line-in, 1x Line-out • 1x RJ-45 • Kensington Lock • Power Button, Reset Button Anschlüsse hinten: • JAE 80pin OPS Anschluss • Micro SIM Card • Netzteilanschluss (Rückseite) für Betrieb ohne OPS Display Audio: 5.1 Abmessungen: 200 x 119 x 30 mm (OPS Standard) Optional: Externes 65W/19V Netzteil (1069679) Garantie: 24 Monate bring in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,47*
€ 349,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,71*
€ 348,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,11*
€ 336,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,95*
€ 331,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,66*
€ 305,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.