Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA PNY NVIDIA RTX A4000 16GB PCIe 4.0 (4x DisplayPort 1.4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PNY VCNRTXA4000-PB Grafikkarte NVIDIA RTX A4000 16 GB GDDR6
PNY VCNRTXA4000-PB Grafikkarte NVIDIA RTX A4000 16 GB GDDR6
PNY VCNRTXA4000-PB Grafikkarte NVIDIA RTX A4000 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     577-1073727
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCNRTXA4000-PB
EAN/GTIN:
     3536403383855
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Schnittstellen: 4x DisplayPort 1.4 Speicher: 16 GB GDDR6 mit ECC CUDA Cores: 6144 Bustyp: PCI Express 4.0 x16 Bauhöhe: single slot Low profile fähig: nein Kühlung: aktiv Leistungsaufnahme: 140W max. Anzahl Displays: 4 max. Auflösung DP 1.4: 7680 x 4320 @ 60 Hz 5K Display Unterstützung: HDR 5120 x 2880 bei 60 Hz 4K Display Unterstützung: HDR 4096 x 2160 oder 3840 x 2160 bei 120 Hz max. Auflösung DVI-I DL: 2560 x 1600 @ 60 Hz HDCP Support: ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 936,88*
€ 995,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 934,13*
€ 995,34*
€ 3,50*
ab € 938,75*
€ 1.001,82*
€ 1,93*
ab € 942,78*
€ 1.003,47*
Lager 577
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 944,02*
€ 1.011,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,92*
€ 1.204,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,91*
€ 1.197,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,34*
€ 1.178,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,44*
€ 1.158,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,02*
€ 1.123,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PNY
VCQPQUADROSYNC2-PB
ab € 820,10*
Zubehör
PNY
WEVCPACK003
ab € 176,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.