Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Desktop DDR4 8GB 3200MHz Kingston ValueRAM (KVR32N22S6/8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KVR32N22S6/8 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology KVR32N22S6/8 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     577-1073165
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR32N22S6/8
EAN/GTIN:
     0740617310870
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Kingston ValueRAM - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 16,15*
€ 21,70*
€ 4,50*
ab € 16,99*
€ 22,84*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 17,09*
€ 22,95*
Frei Haus
ab € 17,13*
€ 22,97*
Lager 577
1
€ 5,90*
ab € 18,44*
€ 24,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.