Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA PNY NVIDIA Quadro P1000 4 GB (4x DisplayPort 1.4) low profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PNY VCQP1000DVIV2-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro P1000 V2 4 GB GDDR5
PNY VCQP1000DVIV2-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro P1000 V2 4 GB GDDR5
PNY VCQP1000DVIV2-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro P1000 V2 4 GB GDDR5
PNY VCQP1000DVIV2-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro P1000 V2 4 GB GDDR5
PNY VCQP1000DVIV2-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro P1000 V2 4 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     577-1072246
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCQP1000V2-PB
EAN/GTIN:
     3536403375652
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte pny
Schnittstellen: 4x Mini DisplayPort 1.4 (1x DisplayPort mit Audio) Speicher: 4 GB GDDR5 Speicherschnittstelle: 128 bit CUDA Cores: 640 Speicherbandbreite: 82 GB/s Bustyp: PCI Express 3.0 x16 Bauhöhe: single slot Low profile fähig: ja Kühlung: aktiv Leistungsaufnahme: 47 W max. Anzahl Displays: 4 max. Auflösung DP 1.4: 5120 x 2880 @ 60 Hz max. Auflösung DVI-I DL: 2560 x 1600 @ 60 Hz max. Auflösung DVI-I SL: 1920 x 1200 @ 60 Hz HDCP Support: 2.2 Maße HxT: 69.9 x 145 mm Lieferumfang: - 4x Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter - 1x Mini DisplayPort auf DVI-D SL Adapter
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 263,94*
€ 288,21*
Frei Haus
ab € 268,93*
€ 298,80*
€ 3,50*
ab € 269,69*
€ 300,42*
€ 5,50*
ab € 272,15*
€ 301,40*
Lager 577
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 280,17*
€ 305,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,37*
€ 363,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,26*
€ 363,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,32*
€ 356,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,00*
€ 352,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,17*
€ 333,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PNY
WEVCPACK001
ab € 32,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.