Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU Intel Core i5-9400 6-Core S1151 max. 4.10 GHz 9MB UHD630 65W Tray - BTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Core i5-9400 Prozessor 2,9 GHz 9 MB Smart Cache
Intel Core i5-9400 Prozessor 2,9 GHz 9 MB Smart Cache
Intel Core i5-9400 Prozessor 2,9 GHz 9 MB Smart Cache
Intel Core i5-9400 Prozessor 2,9 GHz 9 MB Smart Cache
Intel Core i5-9400 Prozessor 2,9 GHz 9 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     577-1066685
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8068403875504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
* Grundtaktfrequenz 2.9 GHz
* Max. Turbo-Taktfrequenz 4.10 GHz
* 9 MB L3 Chache
* 6 Kerne
* 6 Threads
* Intel UHD Graphics 630
* max. 128 GB DDR4 2666 MHz / 2 Speicherkanäle
* Intel Turbo Boost Technologie 2.0
* Sockel 1151
* max. TDP 65W
* Einführungsdatum Q1-2019
Weitere Suchbegriffe: cpu intel lga 1151, cpu intel, core i5-9400
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 577
5
€ 5,90*
ab € 165,63*
€ 205,29*
€ 3,50*
ab € 230,23*
€ 269,34*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.