Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i5 9400 - 2.9 GHz - 6 Kerne - 6 Threads - 9 MB Cache-Speicher - LGA1151 Socket - OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Core i5-9400 Prozessor 2,9 GHz 9 MB Smart Cache
Intel Core i5-9400 Prozessor 2,9 GHz 9 MB Smart Cache
Intel Core i5-9400 Prozessor 2,9 GHz 9 MB Smart Cache
Intel Core i5-9400 Prozessor 2,9 GHz 9 MB Smart Cache
Intel Core i5-9400 Prozessor 2,9 GHz 9 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     2753I-4786752
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8068403875504
EAN/GTIN:
     8592978158842
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5

Übersicht

Kurzinfo  Intel Core i5 9400 - 2.9 GHz - 6 Kerne - 6 Threads - 9 MB Cache-Speicher - LGA1151 Socket - OEM
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  CM8068403875504
Modell  Core i5 9400
EAN/UPC  8592978158842

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Core i5 9400 / 2.9 GHz Prozessor - OEM
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  Intel Core i5 9400 (9. Gen.)
Anz. der Kerne  6 Kerne / 6 Threads
Cache-Speicher  9 MB
Integrierte Grafik  Intel UHD Graphics 630
Geeignete Sockel  LGA1151 Socket
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2.9 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.1 GHz
Herstellungsprozess  14 nm
Funktionen  Enhanced SpeedStep technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Memory Protection Extensions (MPX), Intel Optane Memory Supported, Intel Boot Guard

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  Intel Core i5 9400 (9. Gen.)
Anz. der Kerne  6 Kerne
Anz. der Threads  6 Threads
Cache-Speicher  9 MB
Cache-Speicher-Details  Smart Cache - 9 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2.9 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.1 GHz
Geeignete Sockel  LGA1151 Socket
Herstellungsprozess  14 nm
Thermal Design Power (TDP)  65 W
Temperaturspezifikationen  100 °C
PCI Express Revision  3.0
PCI Express-Konfigurationen  1x16, 2x8, 1x8+2x4
Anz. PCI Express Lanes  16
Architektur-Merkmale  Enhanced SpeedStep technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Memory Protection Extensions (MPX), Intel Optane Memory Supported, Intel Boot Guard
  
Integrierte Grafik  
Typ  Intel UHD Graphics 630
Basisfrequenz  350 MHz
Max. dynamische Frequenz  1.05 GHz
Max. unterstützte Speichergröße  64 GB
Max. unterstützte Auflösung  4096 x 2304 bei 24 Hz (HDMI), 4096 x 2304 bei 60 Hz (eDP), 4096x2304@60Hz (DP)
Funktionen  Intel Clear Video Technology, Intel Clear Video HD Technology, InTRU 3D Technology, Intel Quick Sync Video, Triple Display Capable
  
Verschiedenes  
Verpackung  OEM/Tray

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
Intel Core i5 9400 (9. Gen.)
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Anz. der Threads:
6 Threads
Cache-Speicher:
9 MB
Cache-Speicher-Details:
Smart Cache - 9 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
2.9 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.1 GHz
Geeignete Sockel:
LGA1151 Socket
Herstellungsprozess:
14 nm
Thermal Design Power (TDP):
65 W
Temperaturspezifikationen:
100 °C
PCI Express Revision:
3.0
PCI Express-Konfigurationen:
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Anz. PCI Express Lanes:
16
Typ:
Intel UHD Graphics 630
Basisfrequenz:
350 MHz
Max. dynamische Frequenz:
1.05 GHz
Max. unterstützte Speichergröße:
64 GB
Verpackung:
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: cpu intel lga 1151, cpu intel, core i5-9400, intel, 9400, cm8068403875504, 1151, 8068403875504, core, tray, lga1151, i59400, 6core, s1151, max., 4.10, uhd630, kerne, threads, cachespeicher, socket, cpu/i59400, 2.90ghz, cpui59400, 290ghz, cache, speicher, 90ghz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 164,92*
€ 204,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 231,93*
€ 267,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,86*
€ 318,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,03*
€ 313,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,74*
€ 307,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,93*
€ 276,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.