Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro DS190P ohne Betriebssystem (Celeron J4105 Quad-Core 4GB 128GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step Micro DS190P Intel® Celeron® J4105 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step Micro DS190P Intel® Celeron® J4105 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step Micro DS190P Intel® Celeron® J4105 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1064124
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1064124
EAN/GTIN:
     4260173287264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: ohne Prozessor: Intel Celeron Prozesor J4105 (2.5 GHz, 4 Kerne) RAM: 4 GB DDR4 SO-DIMM Grafik: Intel UHD Graphics 600 - maximale Auflösung DisplayPort 1.2: 4096 x 2160 Pixel @ 60 Hz SSD: 128 GB M.2 SATA Netzwerk: - 1x Intel i210 Gigabit LAN - 1x Realtek RTL811G Gigabit LAN - Unterstützt Wake-on-LAN und PXE Schnittstellen vorne: - 2x USB 3.1 - 2x Audio Schnittstellen hinten: - 2x DisplayPort 1.2 - 4x USB 2.0 - 2x RJ-45 - DC-in Netzteilanschluss Maße LxBxH: 165 x 145 x 36 mm Zulässige Betriebstemperatur: 0 - 40° C Netzteil: 65 Watt, extern Garantie: 24 Monate bring in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,63*
€ 367,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,43*
€ 361,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,43*
€ 350,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,94*
€ 345,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,78*
€ 318,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
CPU-D025BLACK
ab € 14,39*
Zubehör
Neomounts by Newstar
CPU-M100BLACK
ab € 15,73*
Zubehör
Neomounts by Newstar
CPU-W100BLACK
ab € 24,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.