| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-9170480595 Herst.-Nr.: WPS04N-1500-001 5014 EAN/GTIN: 4051152031011 |
| |
|
| | |
| mit durchgehender Stahlblechplatte 5 mm stark · extrem stabil durch komplett verschweißtes Untergestell aus Vierkantrohren 40 x 40 x 2 mm · einschließlich Drahtköcher · durchgehender Stahlblechablageboden 540 mm tief · eine kugelgelagerte Stahlblech-Schublade · Fronthöhe 150 mm · abschließbar mit Zylinderschloss · für Schweiß- und Richtarbeiten geeignet (Schutzgasbereich) · Arbeitsfläche L 1500 x B 700 mm · Arbeitshöhe 858 mm · Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar Weitere Informationen: | | Marke: | LUTZ | Länge: | 1500 mm | Breite: | 700 mm | Farbe: | taubenblau, RAL 5014 | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Schweißarten: | m. geschlossener Arbeitsfläche u. Boden | Fassungsvermögen: | IC90 | Gewindeanschluss Düse: | 858 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 806,68* | € 903,72* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 812,66* | € 904,55* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 865,78* | € 965,94* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 816,82* | € 969,03* | | | | Lager 5766 | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 916,39* | € 1.040,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|