| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9170480595 Herst.-Nr.: WPS04N-1500-001 5014 EAN/GTIN: 4051152031011 |
| |
|
| | |
| mit durchgehender Stahlblechplatte 5 mm stark · extrem stabil durch komplett verschweißtes Untergestell aus Vierkantrohren 40 x 40 x 2 mm · einschließlich Drahtköcher · durchgehender Stahlblechablageboden 540 mm tief · eine kugelgelagerte Stahlblech-Schublade · Fronthöhe 150 mm · abschließbar mit Zylinderschloss · für Schweiß- und Richtarbeiten geeignet (Schutzgasbereich) · Arbeitsfläche L 1500 x B 700 mm · Arbeitshöhe 858 mm · Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar Weitere Informationen: | | Länge: | 1500 mm | Breite: | 700 mm | Höhe: | 858 mm | Farbe: | taubenblau, RAL 5014 | Ausführung: | m. geschlossener Arbeitsfläche u. Boden | Marke: | LUTZ | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 809,57* | € 915,04* | | | | Lager 345 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 808,41* | € 915,90* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 873,67* | € 979,48* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 811,39* | € 982,72* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 912,93* | € 1.058,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|