Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Ku.-Tellerfuß PU-Integralschaum schwarz Sitz-H.510-700mm LOTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-9000454444
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     I11134-05
EAN/GTIN:
     4260257715881
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
multibeweglicher Drehhocker mit Kunststoff-Tellerfuß Ø 400mm · weicher PU-Schaum-Sitz · stufenlose Gasfeder - Höhenverstellung mittels Ringauslösung
Weitere Informationen:
Marke:
LOTZ
Farbe:
schwarz
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
IBA0
Gehäuse:
Kunststoff-Tellerfuß
Flaschenanschluss:
Polyurethan-Integralschaum
Arbeitsdruck max.:
510-700 mm
Weitere Suchbegriffe: Sitz-Stehstuhl, Stehhilfe, drehhocker lotz, arbeitsdrehhocker, lotz arbeitshocker, Hocker, Rollhocker
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,19*
€ 162,61*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 133,09*
€ 163,31*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 133,99*
€ 163,96*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 135,96*
€ 167,05*
Lager 5766
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 190,1221*
€ 228,3921*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,3921*
€ 271,7866
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,0521*
€ 270,192
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,2121*
€ 253,7224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,1221*
€ 251,2353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,1221*
€ 226,2453
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.