Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L300xB234xH90mm blau PP


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-9000453701
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31001185
EAN/GTIN:
     4054773015712
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
aus hochwertigem, Polypropylen · weitgehend resistent gegen die meisten Fette, Öle, Laugen und Säuren · sichere Stapelung durch Stapelfüße und umlaufenden Stapelrand · hohe Stabilität durch Verstärkungsrippen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · hervorragende Raumausnutzung der Kästen durch glatte Innenwände · glatter Boden für den Einsatz in Förderanlagen und in Durchlaufregalen · lebensmittelgeeignet - auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
234 mm
Farbe:
blau
Material:
PP
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
IXA4
für Überwurfmuttern:
Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör
SNR:
Etiketten sind im Lieferumfang enthalten
Gewindeanschluss Düse:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten l300xh90mm blau pp, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
72
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 3,84*
1 Tag
68
8
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,77*
€ 3,86*
1 Tag
96
8
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,85*
€ 3,95*
5 Tage
96
8
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 3,98*
Lager 5766
96
8
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,13*
€ 4,41*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Kartonagen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Kartonage
ab 160 Kartonagen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Kartonage
ab 24000 Kartonagen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 8 Kartonagen ( entspricht € 35,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002190
ab € 3,26*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002197
ab € 16,22*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008759
ab € 5,56*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002187
ab € 9,28*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008751
ab € 23,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.