Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L300xB234xH90mm blau PP


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000453701
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31001185
EAN/GTIN:
     4054773015712
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
aus hochwertigem, Polypropylen · weitgehend resistent gegen die meisten Fette, Öle, Laugen und Säuren · sichere Stapelung durch Stapelfüße und umlaufenden Stapelrand · hohe Stabilität durch Verstärkungsrippen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · hervorragende Raumausnutzung der Kästen durch glatte Innenwände · glatter Boden für den Einsatz in Förderanlagen und in Durchlaufregalen · lebensmittelgeeignet - auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74
Weitere Informationen:
Kastengröße:
2
Anzahl Längs-/ Querteiler max.:
3/4
Farbe:
blau
Breite:
234 mm
Länge:
300 mm
Material:
PP
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten l300xh90mm blau pp, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
72
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,78*
€ 3,85*
1 Tag
68
8
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,78*
€ 3,86*
Lager 1498
96
8
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,86*
€ 3,96*
5 Tage
96
8
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 3,99*
3 Tage
96
8
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 3,09*
€ 4,33*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Kartonagen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Kartonage
ab 160 Kartonagen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Kartonage
ab 24000 Kartonagen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 8 Kartonagen ( entspricht € 31,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002190
ab € 3,24*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002197
ab € 16,22*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008759
ab € 5,57*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002187
ab € 9,30*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008751
ab € 23,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.