Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1500xB900xS10mm schwarz Gum.COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-9000452317
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RP010001
EAN/GTIN:
     5060087956527
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
vielseitige und ökonomische Anti-Ermüdungsmatte für trockene industrielle Steharbeitsplätze · SBR-Gummi mit gelochter Oberfläche · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +130 °C · Mattenstärke 10 mm · Rutschhemmung R10 nach EN 13552 · Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
COBA
Länge:
1500 mm
Breite:
900 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
Fertigmatte
Fassungsvermögen:
IC26
Gewinde mm:
gelocht
Genauigkeit:
10 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,38*
€ 38,35*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,15*
€ 38,41*
2 Tage
71
1
€ 5,45*
ab € 33,75*
€ 44,33*
4 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 33,99*
€ 45,00*
Lager 5766
77
1
€ 5,50*
ab € 41,29*
€ 55,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
BF010702
ab € 67,86*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010701
ab € 38,87*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010002
ab € 44,43*
Ähnlich
Coba Plastics
C29640
ab € 29,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.