Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1500xB900xS10mm schwarz Gum.COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelochte Gummimatte Rampmat
Gelochte Gummimatte Rampmat
Gelochte Gummimatte Rampmat
Artikel-Nr.:
     1498-9000452317
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RP010001
EAN/GTIN:
     5060087956527
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
vielseitige und ökonomische Anti-Ermüdungsmatte für trockene industrielle Steharbeitsplätze · SBR-Gummi mit gelochter Oberfläche · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +130 °C · Mattenstärke 10 mm · Rutschhemmung R10 nach EN 13552 · Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Länge:
1500 mm
Oberfläche:
gelocht
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
10 mm
Material:
Gummi
Marke:
COBA
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,00*
€ 35,90*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,40*
€ 36,26*
Lager 1498
113
1
€ 5,50*
ab € 32,10*
€ 39,40*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,67*
€ 40,21*
4 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 32,47*
€ 40,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
BF010702
ab € 70,12*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010701
ab € 40,02*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010002
ab € 45,33*
Ähnlich
Coba Plastics
C29640
ab € 32,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.