Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 20,0l PE weiß m.rotem Deckel o.Tragegriffe Einfüllöffnung-D.203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-9000450102
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     7020-61-046
EAN/GTIN:
     4054773014531
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
superweithalsfass weiß
weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß mit rotem Deckel
Material:
PE
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Sichtfeld:
20,0 l
Fassungsvermögen:
IXZ9
Anschlussart:
ohne Tragegriffe
Werkzeug-Ø:
417 mm
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, weithalsfass 20l, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
€ 5,99*
ab € 22,14*
€ 29,91*
5 Tage
62
€ 5,99*
ab € 22,25*
€ 30,06*
3 Tage
62
€ 4,99*
ab € 22,73*
€ 30,66*
€ 7,95*
ab € 23,02*
€ 32,01*
Lager 5766
63
€ 5,50*
ab € 24,33*
€ 33,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 40,57*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 19,80*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 80,77*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 24,54*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 30,10*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,68*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 32,77*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 40,26*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 44,42*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 9,90*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 25,29*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 46,82*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 42,86*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 48,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.