Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 20,0l PE weiß m.rotem Deckel o.Tragegriffe Einfüllöffnung-D.203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000450102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7020-61-046
EAN/GTIN:
     4054773014531
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
superweithalsfass weiß
weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
20,0 l
Einfüllöffnung-Ø:
203 mm
Ausstattung:
ohne Tragegriffe
Farbe:
weiß mit rotem Deckel
Gesamthöhe:
417 mm
Gesamt-Ø:
274 mm
Material:
PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, weithalsfass 20l, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 22,27*
€ 30,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,29*
€ 30,17*
€ 7,95*
ab € 23,11*
€ 32,13*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,46*
€ 33,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 26,63*
€ 36,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 40,36*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 19,70*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 81,22*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 24,62*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 30,14*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,80*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 32,85*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 40,33*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 44,37*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 9,89*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 25,95*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 47,01*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 42,81*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 48,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.