Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZÜRICH, S3 Sicherheitshochschuh aus Rindleder-47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-85141-04-47
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     85141-04-47
EAN/GTIN:
     4018949441477
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S3 Sicherheitshochschuh Form B aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschsicherer Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbstrückstellende Kunststoffkappe und L-Protection®-Keramik-Zwischensohle, Reflex-Einsatz
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
1,83 kg
Länge:
34,5 cm
Breite:
28 cm
Größe:
47
Typ:
S3-Schutzschuhe
Farbe:
natur
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,06*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,27*
€ 114,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,99*
€ 109,47
pro Paar
ab 4 Paar
€ 90,63*
€ 107,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,83*
€ 105,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,63*
€ 101,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,06*
€ 84,56
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.