Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Caesar Gr.41 schwarz/rot S3 CI SRC ESD EN20345 Mikrofaser


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-8002411821
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV20324-41
EAN/GTIN:
     8033546519394
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · mit BOA-Verschluss · wasserabweisend · Obermaterial aus weicher Mikrofaser · PU-Verbundsohle · rutschfeste Sicherheitsschuhe mit abriebfester, ölabweisender und antistatischer Sohle · durchtrittsichere System Save & Flex Air · Airtoe-Aluminium-Zehenschutzkappe · mit speziellem Sohlenschutz gegen Kälte (bei Temp. ≤ 10 °C) · anatomisches Fußbett U-Power Original mit antibakteriellen und selbst modellierenden Eigenschaften · Innenfutter Wingtex® mit Belüftungskanälen Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Airtoe Aluminium · Zwischensohle: Save & Flex Air
Weitere Informationen:
Marke:
U.POWER
Größe:
41
Typ:
SRC CI ESD
Farbe:
schwarz/rot
PSA-Kategorie:
II
Material:
Mikrofaser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 86,98*
€ 106,45*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 87,54*
€ 106,47*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,52*
€ 106,71*
€ 4,95*
ab € 89,37*
€ 111,79*
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 176,49*
€ 213,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 213,52*
€ 254,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 204,16*
€ 242,95
pro Paar
ab 4 Paar
€ 201,15*
€ 239,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 195,76*
€ 232,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 186,22*
€ 221,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 176,49*
€ 210,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.