Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Billie Gr.46 schwarz/rot S3 CI SRC ESD EN20345 Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-8000489006
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RK20094-46
EAN/GTIN:
     8033546529645
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · wasserabweisendes Obermaterial aus Glattleder · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · durchtrittsichere System Save & Flex Plus · Sohlenschutz gegen Kälte (bei Temp. ≤ 10 °C) · Wingtex® Innenfutter mit Belüftungskanälen und Einlegesohle New ErgoDry · Einlegesohle ist atmungsaktiv, rutschfest, abriebfest, antibakteriell und antistatisch · metallfrei · für feuchte und kalte Umgebungen Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Compotoe (Kunststoff) · Zwischensohle: Save & Flex Plus
Weitere Informationen:
Marke:
U.POWER
Größe:
46
Typ:
SRC CI ESD
Farbe:
schwarz/rot
PSA-Kategorie:
II
Material:
Glattleder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 38,34*
€ 50,14*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 38,58*
€ 50,19*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,89*
€ 54,47*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 42,94*
€ 55,62*
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 86,46*
€ 109,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,12*
€ 129,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,17*
€ 125,15
pro Paar
ab 4 Paar
€ 103,61*
€ 123,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,49*
€ 117,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,31*
€ 113,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 91,08*
€ 108,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 86,46*
€ 102,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.