Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Billie Gr.42 schwarz/rot S3 CI SRC ESD EN20345 Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-8000489002
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RK20094-42
EAN/GTIN:
     8033546529607
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · wasserabweisendes Obermaterial aus Glattleder · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · durchtrittsichere System Save & Flex Plus · Sohlenschutz gegen Kälte (bei Temp. ≤ 10 °C) · Wingtex® Innenfutter mit Belüftungskanälen und Einlegesohle New ErgoDry · Einlegesohle ist atmungsaktiv, rutschfest, abriebfest, antibakteriell und antistatisch · metallfrei · für feuchte und kalte Umgebungen Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Compotoe (Kunststoff) · Zwischensohle: Save & Flex Plus
Weitere Informationen:
Marke:
U.POWER
Größe:
42
Typ:
SRC CI ESD
Farbe:
schwarz/rot
PSA-Kategorie:
II
Material:
Glattleder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 38,49*
€ 50,17*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,12*
€ 54,52*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 41,77*
€ 54,97*
€ 5,95*
ab € 41,35*
€ 55,66*
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 86,91*
€ 109,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,59*
€ 130,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,87*
€ 124,80
pro Paar
ab 4 Paar
€ 103,32*
€ 122,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,27*
€ 118,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,06*
€ 114,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 91,37*
€ 108,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 86,91*
€ 103,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.