Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8767 A HF TORX® 1/4 Zoll T25 L.28mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-8000378018
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003365001
EAN/GTIN:
     4013288186874
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · mit Haltefunktion und Farbleitsystem · legierter Werkzeugstahl · matt verchromt für Schrauben mit Innen-TORX®-ProfilWeitere technische Eigenschaften:· Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Marke:
WERA
Länge:
28 mm
Größe:
T25
Werkstoffeignung INOX:
Detailbild
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
WX06
Bereich:
6,3 mm
Bohrungs-Ø:
1/4 ″
Draht-Ø:
image/jpeg
Einsatzgröße:
nw_a_8000377946_01_all.jpg
Abmessung:
normal
Inhalt:
8
Gebinde:
Detailbild
Innen-Ø:
o_05_torxbit_innentorx_all.jpg
Außen-Ø:
normal
Kernbohrer-Ø max.:
9
Spiralbohrer-Ø max.:
Piktogramm
Arbeitsbereich:
image/jpeg
Andrückschraube:
o_1_4zoll_6_3mm_wh_all.jpg
Höhe gespannt:
normal
Spannhöhe:
10
Haltekraft F2:
Piktogramm
Haltekraft F1:
application/pdf
Bauart:
16014_733de382a626647df345cb54a97e826e_de.pdf
Fußgröße:
data_sheet
Länge geöffnet:
11
Hub:
Zusatzinfo_PDF
Sprache:
Für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Gewinde mm:
matt verchromt
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,53*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 4,72*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 4,74*
4 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 3,56*
€ 4,83*
Lager 5766
21
1
€ 5,50*
ab € 5,33*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003360001
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.