Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paneelsägen-Set DWS 780 KIT 303x110mm 1675 W 1900min-¹ 305x30mm DEWALT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-8000149943
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWS780KIT
EAN/GTIN:
     5035048426104
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
LED-unterstützte Schnittlinienanzeige (XPS) · Neigungswinkel bis jeweils 49° rechts und links stufenlos einstellbar · Gehrungswinkel bis 60° rechts und bis 50° links ausführbar · plangefräster Sägetisch und Drehteller · staubgeschützter Doppel-Auszug · elektronische Drehzahlregulierung · Schnittiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerfen und NutenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 12kg· Gehrungswinkel: 50° L / 60° R· Neigungswinkel: 49° L / 49° R· prüfpflichtig: ja· Netzspannung: 230 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Marke:
DEWALT
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Fassungsvermögen:
MJ15
SNR:
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ 60, Werkstückklemme, Staubsack, Montagewerkzeug, Untergestell DE7023
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Betriebstemperatur:
F
Luftbedarf:
1675 W
Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge, Ablängsäge, Gehrungssägen, Kapp- und Gehrungssägen, Kreissägen, Paneelsägen
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.040,77*
€ 1.087,58*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.037,52*
€ 1.087,60*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.041,52*
€ 1.091,54*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.080,75*
€ 1.131,67*
Lager 5766
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.254,67*
€ 1.353,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,12*
€ 1.610,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,63*
€ 1.564,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.295,19*
€ 1.541,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,94*
€ 1.519,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.262,23*
€ 1.502,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,67*
€ 1.493,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE7025
ab € 49,65*
Zubehör
DeWalt
DT4288-QZ
ab € 62,41*
Zubehör
DeWalt
DT4331-QZ
ab € 62,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.