Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasfilter 6055 EN143:2000 A2 f.Ser.6000 3M 2 erpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     5766-6055
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6055
EAN/GTIN:
     4046719695607
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
atemschutzfilter a2 3m
atemschutzfilter a2

3M™ Gase-/Dämpfefilter 6055, A2

 

Details

  • Anwenderfreundliches Bajonett-Klick-Anschlusssystem;Innovative Filtertechnologie;Geringes Gewicht;In allen gängigen Schutzstufen gegen Partikel und Gase/Dämpfe erhältlich
  • Einfache und schnelle Filtermontage;Filter sitzt immer korrekt
  • Hoher Tragekomfort;Optimale Sicherheit;Einfache Handhabung
  • Einfache und schnelle Filtermontage
  • Filter sitzt immer korrekt

6055 A2 Filter gegen organische Gase und Dämpfe

Der 3M™ Gas- und Kombifilter 6055 hat die Schutzstufe A2 und bietet Schutz gegen organische Gase und Dämpfe. Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 6000er, 7000er sowie 7500er Maskenserien von 3M.

Weitere Informationen:
Marke:
3M Deutschland GmbH Abt. Arbeits- u. Umweltschutz
Typ:
Organische Gase mit Siedepunkt über 65 Grad Celsius
PSA-Kategorie:
EN143 : 2000
Anschluss:
Bajonett
passend für:
3M™ Halbmasken 6000 Serie
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter a, Atemschutzfilter, Gasfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
6100
ab € 12,98*
Zubehör
3M
6700S
ab € 85,98*
Zubehör
3M
6900L
ab € 87,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.