| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4740002029 Herst.-Nr.: PAF-1106 EAN/GTIN: 9346668001012 |
| | |
|
| | |
| zur Verwendung mit den Cleanspace Ultra- und Cleanspace EX Atemschutzgeräten um ein hohes Schutzniveau und Komfort über einen langen Zeitraum zu bieten · der weltweit leichteste Full Face Mask Atemschutz für Partikel-, Gas- und Dampfschutz · aus Silikon · (Lieferung ohne Filter) · Weitere technische Eigenschaften Schutzklasse: PAPR-P3 · Norm: EN 12942 · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Marke: | CLEANSPACE | Größe: | klein | PSA-Kategorie: | III | Eigenschaft: | Vollmaske nur für EX und Ultra Power System erhältlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 199,87* | € 246,21* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,39* | € 267,87* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,60* | € 269,10* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,29* | € 269,25* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,35* | € 276,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|