Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BE Safety 53 low Gr.8,5 (42,5) schwarz Leder S3 HRO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4721000054
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610007-8,5
EAN/GTIN:
     4044465323461
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Veloursleder, hydrophobiert · extrem atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · Schafthöhe: 8,0 cm · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage · PU Dämpfungskeil sorgt für hervorragende Laufeigenschaften · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle mit erhöhtem Abrollkomfort, nicht kreidend, rutschsicher · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · antistatisch · HAIX® CO System · TPU verstärkter Spitzenbereich · Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 · metallfrei · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: metallfrei · Zwischensohle: metallfrei · Ausführung: metallfrei, Gore-Tex · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Marke:
HAIX
Gewicht:
8,5 (42,5)
Länge:
Nubukleder
EN ISO:
Herren
Umhüllung:
image/jpeg
Werkstoffnummer:
others
Wandstärke:
S3 HRO HI CI WR SRC ESD
Innen-Ø:
11
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 98,36*
€ 119,59*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 98,24*
€ 122,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,50*
€ 124,73*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 108,91*
€ 127,65*
Lager 5766
5
€ 5,50*
ab € 115,88*
€ 140,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,48*
€ 167,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,45*
€ 155,24
pro Paar
ab 4 Paar
€ 128,53*
€ 152,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,29*
€ 150,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,55*
€ 145,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 115,88*
€ 137,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610007-7
ab € 98,00*
Ähnlich
HAIX Group
610007-7,5
ab € 97,82*
Ähnlich
HAIX Group
610007-8
ab € 98,30*
Ähnlich
HAIX Group
610007-9
ab € 97,48*
Ähnlich
HAIX Group
610007-9,5
ab € 97,75*
Ähnlich
HAIX Group
610015-10
ab € 110,78*
Ähnlich
HAIX Group
610015-10,5
ab € 110,91*
Ähnlich
HAIX Group
610015-11
ab € 110,82*
Ähnlich
HAIX Group
610015-12
ab € 110,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.