Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BE Safety 40.1 low Gr.8 (42) bl./citrus S3 HRO HI CI WR SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4721000023
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610009-8
EAN/GTIN:
     4044465332418
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · extrem atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · Schafthöhe: 7,5 cm · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage · PU Dämpfungskeil sorgt für hervorragende Laufeigenschaften · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle mit erhöhtem Abrollkomfort, nicht kreidend, rutschsicher · HAIX® Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · HAIX® CO System Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 · metallfrei · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: metallfrei · Zwischensohle: metallfrei · Ausführung: metallfrei, Gore-Tex · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Marke:
HAIX
Gewicht:
8 (42)
Länge:
Mikrofaser/Textil
EN ISO:
Herren
Umhüllung:
image/jpeg
Werkstoffnummer:
others
Wandstärke:
S3 HRO HI CI WR SRC ESD
Innen-Ø:
11
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 94,40*
€ 111,50*
€ 4,90*
ab € 113,13*
€ 135,30*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,28*
€ 137,15*
2 Tage
2
€ 5,45*
ab € 118,14*
€ 138,25*
Lager 5766
3
€ 5,50*
ab € 124,14*
€ 150,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 150,45*
€ 179,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,56*
€ 167,27
pro Paar
ab 4 Paar
€ 138,48*
€ 164,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,44*
€ 161,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 130,66*
€ 155,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 124,14*
€ 147,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610009-10
ab € 94,49*
Ähnlich
HAIX Group
610009-6
ab € 94,89*
Ähnlich
HAIX Group
610009-6,5
ab € 94,97*
Ähnlich
HAIX Group
610009-7
ab € 95,09*
Ähnlich
HAIX Group
610009-7,5
ab € 94,90*
Ähnlich
HAIX Group
610009-8,5
ab € 94,34*
Ähnlich
HAIX Group
610009-9
ab € 95,12*
Ähnlich
HAIX Group
610009-9,5
ab € 95,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.