Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutzmatte Schweißunterlage m.Isolation,feucht L500xB500xH30ca.mm Jutec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4708001027
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     F4200505
EAN/GTIN:
     4030971001702
Suchbegriffe:
Feuchtmatte
Flammenschutzmatte
Flammschutzmatte
jutec flammenschutzmatte
feucht - 3000 °C · direkte Schweißunterlage · durch den mehrschichtigen einseitig feuchten Spezialaufbau wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen · Einsatz in der Heizungs-/Sanitärbranche sowie im Karrosserie- und Behälterbau – z.B. Schweißen · Entfallen von kostspieligen und zeitaufwendigen Demontagen · schützt das Material vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen · asbest- und keramikfaserfrei · wiederverwendbar durch nachfeuchten · bitte Bedienungshinweise in der Verpackung beachten! · weitere Maße auf Anfrage lieferbar · Weitere technische Eigenschaften Farbe: schwarz/grau · Ausführung: Schweißunterlage mit Isolation, feucht · Bemerkungen: wiederverwendbar durch nachfeuchten, GS-zertifiziert
Weitere Informationen:
Marke:
JUTEC
Länge ca.:
500 mm
Breite ca.:
500 mm
Hitzeschutz max. kurzfristig:
auf schwarzer Seite bis 3000 °C
Höhe ca.:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: flammschutzmatte, Flammschutz, Flammschutzmatten, Hitzeschutz, Lötmatte, Schweißermatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,38*
€ 88,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,84*
€ 88,71*
Lager 5766
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 72,73*
€ 89,86*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 79,00*
€ 107,85*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,08*
€ 109,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
F4200303
ab € 34,60*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T0200305
ab € 13,41*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T0100305
ab € 15,48*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T1200303
ab € 24,11*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
G1201010
ab € 298,38*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
TG101010
ab € 143,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.