| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1684099 Herst.-Nr.: F4200505 EAN/GTIN: 4030971001702 |
| |
|
| | |
| feuchtbis 3000 °C · direkte Schweißunterlage · durch den mehrschichtigen einseitig feuchten Spezialaufbau wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen · Einsatz in der Heizungs-/Sanitärbranche sowie im Karrosserie- und Behälterbau – z.B. Schweißen · Entfallen von kostspieligen und zeitaufwendigen Demontagen · schützt das Material vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen · asbest- und keramikfaserfrei · wiederverwendbar durch nachfeuchten · bitte Bedienungshinweise in der Verpackung beachten! · weitere Maße auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Bemerkungen: wiederverwendbar durch nachfeuchten, GS-zertifiziert Weitere Informationen: | | Hitzeschutz max. kurzfristig: | auf schwarzer Seite bis 3000 °C | Ausführung: | Schweißunterlage mit Isolation, feucht | Farbe: | schwarz/grau | Länge ca.: | 500 mm | Höhe ca.: | 30 mm | Breite ca.: | 500 mm | Marke: | JUTEC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flammschutzmatte, Flammschutzmatten, Lötmatte, Schweißermatte, Flammschutz, Hitzeschutz, 4708001027 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 67,38* | € 88,32* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 71,84* | € 88,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 72,73* | € 89,86* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 79,00* | € 107,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,08* | € 109,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|